SA18-8レストラン用裏漉し枠 (スープ漉し兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88762353 品番-
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

寸胴鍋:36cm〜45cm用

材質18-8ステンレス 直径(Φmm)326 全長(mm)475 適合寸法(mm)寸胴鍋:36cm〜45cm TKG品番9-0440-0501 TKG品番(2017)6-0396-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする