リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの 裏ごし器
18-8ウロコ印うらごし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88762441
品番
L0403
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
TKG品番(2017)
6-0396-1001
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.161
サイズ
大
メッシュ
30
直径×高さ(mm)
205×65
TKG品番
9-0440-0901