曜日別特売
- 木枠粉フルイ 中目(24メッシュ) 森田金網篩製作所 88762676

木枠粉フルイ 中目(24メッシュ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法尺2
内容量1個注文コード88762676品番-
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質質量(g)440呼び寸法尺2直径×高さ(mm)360×95TKG品番9-0454-0306TKG品番(2017)6-0398-0306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88762676
2022-06-30
用途: 交換式のフルイは落下に弱いので・・・
卸売・小売業

多人数で使用します、交換式は誤って落とした場合、変形して作業に影響する為、木枠フルイを探していました、以前は近所に職人さんがみえましたがご高齢で廃業されて困ってました、唯一ネックは値段でしょうか?消耗品ですので

対象商品 : 88762633
2021-01-04
用途: 蕎麦打ち
卸売・小売業

森田金網篩製作所の篩は、これで3個目になります。
今年から粗びき粉を使った蕎麦打ちをしますので楽しみにしてます。

対象商品 : 88762642
2015-09-25
用途: うどんこの通し
かみのほゆず株式会社製造業

少し目が細かく通のに時間がかかること。これは注文するとき失敗しました、もつと使用するシーンがあると買いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする