曜日別特売
- 木枠パン粉フルイ(6.5メッシュ) 森田金網篩製作所 88762764

木枠パン粉フルイ(6.5メッシュ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法9寸
内容量1個注文コード88762764品番-
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質質量(kg)540呼び寸法9寸直径×高さ(mm)270×110TKG品番9-0454-0603TKG品番(2017)6-0398-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88762746
2018-02-20
用途: 製品のふるい検査

まだ届いていないので、商品のレビューはできませんが、購入時に網の材質の説明がなく問い合わせしました。SUSとの回答を頂いたので購入しましたが、回答までに3日ほどかかりました。
商品説明は、最低限必要な材質などの表示はあってもいいのではないでしょうか?不要すぎるほど、説明書きがあるかと思えば、全く無いものもあり、載せておけばいいみたいな姿勢が伺えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする