タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タイガークラウンの ふるい
ラインシフター (ABS製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88762992
品番
1687
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
18メッシュ
材質
本体:ABS樹脂、網:ステンレス
全長(mm)
215
質量(g)
240
メッシュ
18
直径×高さ(mm)
120×94
TKG品番
9-0454-1501
TKG品番(2017)
6-0398-1501