ホテイ印 シリコンゴムヘラ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88763071 品番-
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
耐熱温度(℃)200 材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂 質量(kg)0.1 ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220 TKG品番9-0449-0401 TKG品番(2017)6-0401-0401

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88763071
2020-10-10
用途:
製品加工時

ヘラ幅W×全長(柄)mmについて、110×220と記載がありますが、TKG品番を検索し確認すると105×220とあります。
また型番の記載もありませんが、こちらは317が該当する用です。

対象商品:
88763071
2020-02-13
用途:
調理作業時
医療・福祉・介護関連業

ゴムの弾力もほどよく、使いやすい。今後も継続して使い続けたい。

対象商品:
88763071
2017-04-24
用途:
粒餡の製餡

粒餡特にどら焼き用の餡は糖度が高く練り上げるとき高温になるのですが、その高温の状態の餡を加熱中の釜から直に払っても耐えます。今までこういうのはなかったのですごいと思う。
先端の硬さしなりはやや硬めですが、普通のシリコンベラと遜色はない、というより同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする