寿菓工精器(ホテイ印)
寿菓工精器(ホテイ印)の キッチン・調理用品
寿菓工精器(ホテイ印)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
寿菓工精器(ホテイ印)の ヘラ・スパチュラ
ホテイ印 ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88763087
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ヘラ:シリコン
柄:木
耐熱温度(℃)
160
質量(kg)
0.142
サイズ
大
ヘラ幅W×全長(柄)mm
126×205
TKG品番
9-0449-0501
TKG品番(2017)
6-0401-0501