ホテイ印 ゴムヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88763096 品番-
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質
ヘラ:シリコン
柄:木
耐熱温度(℃)160 質量(kg)0.089 サイズ ヘラ幅W×全長(柄)mm98×183 TKG品番9-0449-0502 TKG品番(2017)6-0401-0502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする