ホテイ印 シリコンゴムヘラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88763114 品番-
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

衛生的な一体成型。

耐熱温度(℃)200 材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂 質量(kg)0.147 ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365 TKG品番9-0449-0801 TKG品番(2017)6-0401-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88763114
2020-04-04
用途:
菓子製造の生地の掻き出しに利用
柿原製菓株式会社 様

様々なシリコンゴムヘラを利用した中で利用した、硬さ、長さが一番使い勝手が良いと思う。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする