ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ERECTA(エレクター)の ヘラ・スパチュラ
耐熱スクレイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
88763254
品番
1962
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:260℃
材質
ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン
トラスコ品番
778-4686
全長(mm)
260
質量(kg)
0.125
サイズ
S
ヘラサイズ(mm)
55×90
耐熱温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0448-0101
TKG品番(2017)
6-0400-0101