耐熱スクレイパー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード88763263 品番1963
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度:260℃

材質ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン トラスコ品番778-4694 全長(mm)340 質量(kg)0.125 サイズM ヘラサイズ(mm)68×102 耐熱温度(℃)260 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0448-0102 TKG品番(2017)6-0400-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする