ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ERECTA(エレクター)の ヘラ・スパチュラ
耐熱スクレイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
88763272
品番
1964
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱温度:260℃
材質
ヘラ部/シリコンゴム、柄/ナイロン
トラスコ品番
778-4708
全長(mm)
420
質量(kg)
0.063
サイズ
L
ヘラサイズ(mm)
68×102
耐熱温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0448-0103
TKG品番(2017)
6-0400-0103