ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の キッチン・調理用品
ERECTA(エレクター)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ERECTA(エレクター)の ヘラ・スパチュラ
スコップ型 スクレイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88763315
品番
193801
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐熱温度:100℃
材質
合成ゴム・ポリプロピレン
トラスコ品番
819-4678
全長(mm)
420
サイズ
大
ヘラサイズ(mm)
75×115
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-0448-0301
TKG品番(2017)
6-0400-0301