ゴムヘラ(シリコン)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88763351 品番 113535
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
耐熱温度(℃)110 材質シリコン 全長(mm)350 ヘラサイズ(mm)70×115 TKG品番9-0448-0602 TKG品番(2017)6-0400-0602

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-05
用途:
菓子製作
ロージナ茶房 様 (飲食業)

大きさと硬さがざっくりとおおきく混ぜ合わせる時にとても良い感じです。バターもよくねれて、よくある柔らかいヘラは菓子用ではなく、これが本当の製菓用のヘラだと思います。
ただ、ジャムなどの超高温はは曲がりますのでやめた方がいいです。熱いうちに戻したら直りました。

対象商品:
88763367
2020-10-27
用途:
パンケーキの生地を混ぜるとき
飲食業

ヘラの部分がしっかりしてるのでボールについた生地を取りやすく、混ぜ合わせる時も楽です

対象商品:
88763351
2020-07-19
用途:
クリームを混ぜたり入れたりする時
教育・研究機関

ヘラが大きいのを探していたのですが、ヘラが硬過ぎて使いにくいです。

対象商品:
88763367
2019-07-13
用途:
デザートの作成に使用する、
有限会社ハル・コラボレーション 様

柄が長いので、クレーム等の攪拌等が楽にできるので、重宝しています。

対象商品:
88763351
2019-01-30
用途:
アイス製造
豊田あぐりサービス 様 (農・林・水産業)

とても使いやすくゴムの硬さも丁度いい感じでした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする