シリコンクリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88764155 品番DL6294
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ステンレス芯入一体成形

材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール 質量(g)45 ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-0448-0901 TKG品番(2017)6-0400-0801

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88764155
2020-07-01
用途:
調理
ビストロ叶屋 様 (飲食業)

他のヘラと比較して一番良い。引っ掛けることができるフックがあるのも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
88764155
2021-04-03
用途:
家庭のキッチンで調理に使用

値段は安くありませんが さすが業務用で作りはしっかりしています。長く使用できると思います。

対象商品:
88764155
2017-10-25
用途:
部品の掃除
製造業

粘性の溶剤をかきとるのに使います。
柄と先が一体型で、とてもしっかりしている、

1人が参考にしています
対象商品:
88764155
2017-07-20
用途:
ミキサーやボウルからのソース掻き出し、ドレッシング等の和え物など。
運輸・通信業

強度、しなやかさ、耐熱も言うことなし。

わがままを言えば、柄のフック部分のR径がもう少し大きいと、さらによかった。

対象商品:
88764155
2017-02-23
用途:
職場で作業時に使用
製造業

ちょっと硬かったです。もう少し柔らかいアイテムかあると良いですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする