マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マトファーの ヘラ・スパチュラ
耐熱スパテラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88764207
品番
113735
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
へラ部:シリコンゴム柄:EXOGLASS耐熱温度:260℃
材質
へら部:シリコンゴム 柄:EXOGLASS
全長(mm)
350
ヘラサイズ(mm)
70×117
TKG品番
9-0448-0502
TKG品番(2017)
6-0400-0502