マトファー
マトファーの キッチン・調理用品
マトファーの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
マトファーの ヘラ・スパチュラ
耐熱スパテラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88764216
品番
113745
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
へラ部:シリコンゴム柄:EXOGLASS耐熱温度:260℃
材質
へら部:シリコンゴム 柄:EXOGLASS
全長(mm)
450
ヘラサイズ(mm)
70×117
TKG品番
9-0448-0503
TKG品番(2017)
6-0400-0503