シリコン 一体式ケーキクリーナー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88764541 品番 11534
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質シリコン 耐熱温度(℃)280 全長(mm)255 イエロー ヘラサイズ(mm)34×70 TKG品番9-0447-1003 TKG品番(2017)6-0399-1203

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88764532
2024-07-04
用途:
瓶からバルクを掻き出すのに使用しています。
教育・研究機関

一体型なので汚れがたまらない点が一番いい。柔らかすぎず硬すぎないのがいい。

対象商品:
88764541
2021-07-12
用途:
クリーム製造時
DTコーポレーション 様 (建設業・工事業)

ヘラの部分と柄の部分に段差が有り使い難さを感じます。

対象商品:
88764532
2020-03-22
用途:
お菓子や料理をつくる時
その他業種

赤を選んだので、使用時に台所が明るくなります。コンパクトで使いやすく。お菓子の材料はもちろん、先日は酒粕をペースト状にするために混ぜる際に使いましたが、硬すぎず柔らかすぎず使いやすいと思いました

対象商品:
88764532
2017-12-05
用途:
料理
その他業種

持ち手とヘラの部分が一体型で、手入れがしやすく、非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする