- SAだしこしシート TKG 88765117 - SAだしこしシート TKG 88765117

SAだしこしシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 88765117 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの2適合。
とても丈夫なのでダシコシ輪にセットしてもご利用できます。
選びぬかれた不織布素材を使用しています。目が非常に細かく、食材等は通しにくくなっておりますが、だしやスープ、食用油等の液体はスムーズに濾過します。
使用後は一般ゴミとして処理できます。
和・洋・中などあらゆる料理のニーズにご利用できます。

材質ポリエチレンテレフテレート 用途スープ漉し、だしこし、油こしにご使用いただけます。 形状フィラメントシート 寸法(縦×横)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃):約230℃ 呼び寸法(cm)100 TKG品番9-0445-0303 TKG品番(2017)6-0403-0303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765092
2020-01-12
用途:
出汁のろ過
吉永酒造株式会社 様

ハサミでのカットもしやすく、枚数でろ過具合も自由自在で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする