吉田織物
吉田織物の キッチン・調理用品
吉田織物の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
吉田織物の こし袋・こし布
天竺さらし だしこし袋(綿100%)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765302
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
綿
用途
だしやスープ漉し、粘度のあるソースこしに
サイズ
小
目の粗さ
細目
寸法(縦×横)(mm)
330×410
TKG品番
9-0446-0702
TKG品番(2017)
6-0404-0702