UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
エコクリーン パンチング丸型スープ取ざる UK18-8
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
サイズ
42cm用
外径×高さH(Φmm×mm)
410×410
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0443-0503
TKG品番(2017)
6-0406-0503