UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
エコクリーンパンチング半丸型スープ取ざる UK18-8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765747
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
サイズ
45cm用
間口W×奥行D×高さH(mm)
440×230×390
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0443-0604
TKG品番(2017)
6-0406-0604