- かつおぶし削り オカカ 愛工業 88765801 - かつおぶし削り オカカ 愛工業 88765801 - かつおぶし削り オカカ 愛工業 88765801

かつおぶし削り オカカ

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88765801 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

抑えて、回すだけ。楽々、安全に削れます。
特殊な形の3枚の間欠刃で最大4mm程度の幅で「花」ができます。
脚部が吸着盤になっているので切削時のガタつきが軽減され安定した切削が可能です。
ほとんど残りなく最後まで削れます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×192×261 TKG品番9-0444-0801 TKG品番(2017)6-0405-0901

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88765801
2023-12-01
用途:
食事に新鮮な鰹節が食べられる
サービス業

昔からある鰹節削り器のイメージしかありませんでした。この商品を見て半信半疑でしたが使いだすと少しだけコツが必要ですが、それさえ上手くできればテレビを見ながらでも削れるので安全で美味しい鰹節が食卓に花を添えられます。後は耐久性だけですね。

対象商品:
88765801
2022-11-16
用途:
削り節が簡単に作れます
小池耳鼻咽喉科クリニック 様

削るときに、鰹節を適切な位置に適切な力で固定するというコツは必要ですが、それさえ習得すれば誰でも簡単に美味しいは削り節が作れます。

対象商品:
88765801
2022-05-27
用途:
かつお節削り
サービス業

この削り機は安全に使えます。
削りたては香りもいいいので、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88765801
2022-06-30
用途:
鰹節を削る以外に使い方がない。
農・林・水産業

衝動買いですが、とりあえず使えます。耐久性はあるのだろうか。鰹節を湿らせると綺麗に削れます。

対象商品:
88765801
2021-11-17
用途:
ほうれん草のおひたし 豆腐の奴
サービス業

薄く削れたカツオ節は香りが良く、美味しく頂いています。プラのカバーは外して直接削っています。掃除はモノタロウのエアーダスターで外で吹き掃除です。回転軸にはオイラーでたまに注油します。カツオ節は枯れ節とソフトな感じの鰹節がありますがどちらも上手くいきます。工夫しながら上達して美味しく頂きましょう。

対象商品:
88765801
2021-01-20
用途:
鰹節を削る
合同会社ラビリンス 様 (卸売・小売業)

鰹節が軽く削れるのでとても良いです。
一度にたくさんの削節ができて重宝しています。

対象商品:
88765801
2019-12-23
用途:
鰹節削りに
その他業種

もっと昆布や鰹節を、売っているお店で取り寄せて頂けるとありがたいです。今までのかんな様式のとは雲泥の差です。

対象商品:
88765801
2018-05-06
用途:
日々の食生活に使用
不動産業

数年前にも当会社の製品を使用していました。しかし最近の製品は進歩したものだと買い求めました。使用してみて、よく改善されていることに、気づき満足。歯の数が増え、形も大きいので、大型のかつお節もすいすい。朝に夕に使用中。満足しています。削りたてのかつお節は美味しいですよ。看板に偽りなしでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする