TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TKGの スープ濾し・ストレーナー
SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765914
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
235
メッシュ
50
呼び寸法(cm)
21
直径×深さ(mm)
210×190
TKG品番
9-0442-0101
TKG品番(2017)
6-0407-0101