TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
TKGの スープ濾し・ストレーナー
SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765923
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
240
メッシュ
50
呼び寸法(cm)
24
直径×深さ(mm)
245×230
TKG品番
9-0442-0102
TKG品番(2017)
6-0407-0102