SAステンレス替網式ホテル用スープ漉し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88765932 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ステンレス鋼 柄長さ(mm)245 メッシュ50 呼び寸法(cm)30 直径×深さ(mm)305×320 TKG品番9-0442-0103 TKG品番(2017)6-0407-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする