UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
UK18-8シノア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88765993
品番
9220240
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
230
メッシュ
25
呼び寸法(cm)
24
直径×深さ(mm)
240×180
TKG品番
9-0442-0402
TKG品番(2017)
6-0407-0402