エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766045 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

パンチング穴径:1.5

材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)155 パンチ径(Φmm)1.5 呼び寸法(cm)18 直径×深さ(mm)180×170 TKG品番9-0442-1001 TKG品番(2017)6-0407-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする