UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
エコクリーン18-8パンチングスープ漉し UK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
155
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
24
直径×深さ(mm)
240×235
TKG品番
9-0442-1003
TKG品番(2017)
6-0407-0803