9920524 UK18-8パンチングスープ漉し UK(三宝) 88766097 9920524 UK18-8パンチングスープ漉し UK(三宝) 88766097

UK18-8パンチングスープ漉し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766097 品番 9920524
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パンチング穴径:1.5

柄長さ(mm)155 パンチ径(Φmm)1.5 呼び寸法(cm)24 直径×深さ(mm)240×235 TKG品番9-0442-0903 TKG品番(2017)6-0407-0703

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする