UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
エコクリーン UK18-8スープ漉し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766106
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.0
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
160
パンチ径(Φmm)
1
呼び寸法(cm)
15
直径×深さ(mm)
150×130
TKG品番
9-0442-1201
TKG品番(2017)
6-0407-1001