エコクリーン UK18-8スープ漉し

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766151 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パンチング穴径:1.0

材質18-8ステンレス 柄長さ(mm)310 パンチ径(Φmm)1 呼び寸法(cm)30 直径×深さ(mm)300×290 TKG品番9-0442-1206 TKG品番(2017)6-0407-1006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする