UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
UK18-8片手コランダー (モナカハンドル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
20
注文コード
88766255
品番
9211200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
柄長さ(mm)
170
呼び寸法(cm)
20
直径×深さ(mm)
200×161
TKG品番
9-0442-0803
TKG品番(2017)
6-0408-0104