ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの 味噌漉し
18-8木柄みそこし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766483
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
0.15
サイズ
大
外径(Φmm)
115
メッシュ
18
TKG品番
9-0450-0701
TKG品番(2017)
6-0408-0901