18-8木柄万能こし(16メッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766526 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル・こし棒:木製 サイズ 質量(g)140 外径(Φmm)130 メッシュ16 TKG品番9-0450-0801 TKG品番(2017)6-0408-1001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする