UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
パンチングボイルバスケット 片手ハンドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766562
品番
9253121
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
220×150
パンチ径(Φmm)
1.5
TKG品番
9-0451-0102
TKG品番(2017)
6-0409-0102
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。