パンチングボイルバスケット 片手ハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766571 品番 9253118
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

パンチング穴径:1.5

材質18-8ステンレス サイズM 外径×高さH(Φmm×mm)185×130 パンチ径(Φmm)1.5 TKG品番9-0451-0103 TKG品番(2017)6-0409-0103
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88766553
2025-01-24
用途:
野菜を茹でる時
武蔵小杉 そば あさひや 様 (飲食業)

予想以上に使いやすいです。大変驚きました。今度は、ひと回り小さいのを購入検討しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする