UK(三宝)
パンチングボイルバスケット 片手ハンドル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径×高さH(Φmm×mm)
155×110
245×160
220×150
185×130
155×110
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766587
品番
9253115
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
サイズ
S
外径×高さH(Φmm×mm)
155×110
パンチ径(Φmm)
1.5
TKG品番
9-0451-0104
TKG品番(2017)
6-0409-0104
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。