UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
UK(三宝)の スープ濾し・ストレーナー
パンチングボイルバスケット 両手ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766596
品番
9253122
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パンチング穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
サイズ
L
外径×高さH(Φmm×mm)
245×210
パンチ径(Φmm)
1.5
TKG品番
9-0451-0201
TKG品番(2017)
6-0409-0201
注意
※成型上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少 異なります。