新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
新越ワークス(Three Snow)の スープ濾し・ストレーナー
TSステンレス ボイルバスケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766632
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
145
メッシュ
16
呼び寸法(cm)
18
直径×深さ(mm)
180× 90
TKG品番
9-0451-0402
TKG品番(2017)
6-0409-0402