新越ワークス(Three Snow)
新越ワークス(Three Snow)の キッチン・調理用品
新越ワークス(Three Snow)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
新越ワークス(Three Snow)の スープ濾し・ストレーナー
TSステンレス ボイルバスケット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88766641
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
柄長さ(mm)
150
メッシュ
16
呼び寸法(cm)
20
直径×深さ(mm)
200×100
TKG品番
9-0451-0403
TKG品番(2017)
6-0409-0403