TSステンレス ボイルバスケット (向い手付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88766675 品番-
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

*24cmのみ向い手付となります。

材質ステンレス鋼 柄長さ(mm)160 メッシュ16 呼び寸法(cm)24 直径×深さ(mm)240×150 TKG品番9-0451-0406 TKG品番(2017)6-0409-0406

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする