TSステンレス プロストレーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88766982 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質ステンレス鋼 柄長さ(mm)208 メッシュ16 呼び寸法(cm)25 直径×深さ(mm)250× 95 TKG品番9-0452-0104 TKG品番(2017)6-0410-0104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88766964
2022-07-28
用途:
ブラックベリージャム作りに使っています
不動産業

はっきり言って、プロの製品です。今まで使っていたストレーナーとは雲泥の差。すごいの一言。

3人が参考にしています
対象商品:
88766982
2021-04-25
用途:
大量のスープを作って、こす時。
喫茶マルミツ 様 (飲食業)

とても丈夫で、なめらかな丸さで すごく使いやすいです。普段は小さい物を使っていたが、その5倍以上の量を気持ちよく こす事ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
88766955
2020-11-04
用途:
粉ふるい
はっさく堂 様 (サービス業)

小麦粉をふるいにかけるために買いました。使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
88766955
2020-05-07
用途:
キッチン

軽くて、しっかりしてて、使い心地もよくて、
お気に入りです。

1人が参考にしています
対象商品:
88767007
2017-05-22
用途:
出汁を漉す時に使います。
有限会社白河そば 様 (飲食業)

出汁を漉す時に使います。寸胴の経にピッタリ合って使いやすいです。ステンレスで丈夫な作りも満足しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする