タケコシ
タケコシの キッチン・調理用品
タケコシの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
タケコシの スープ濾し・ストレーナー
18-8ピーコック共柄ストレーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767052
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
本体・ハンドル:18-8ステンレス
質量(g)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
150×68
柄長さ(mm)
155
メッシュ
14メッシュ
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-0452-0602
TKG品番(2017)
6-0410-0302