18-8ピーコック共柄ストレーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88767061 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質本体・ハンドル:18-8ステンレス 質量(g)160 外径×高さH(Φmm×mm)170×75 柄長さ(mm)155 メッシュ14メッシュ 呼び寸法(cm)17 TKG品番9-0452-0603 TKG品番(2017)6-0410-0303

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88767086
2019-09-21
用途:
麺を茹でる時に使用します

麺を茹でる時に使用していますが、ナベと大きさが合い網がしっかりしていてグラグラしないので大変に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする