ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
ミネックスメタルの スープ濾し・ストレーナー
18-8イタリアンストレーナー シングル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767131
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
315
質量(kg)
0.12
外径×高さH(Φmm×mm)
141×55
呼び寸法(inch)
5.5
TKG品番
9-0452-0804
TKG品番(2017)
6-0410-0404