リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの スープ濾し・ストレーナー
18-8ラスティア ハーフストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
質量(g)
0.156
間口W×奥行D×高さH(mm)
208×130×105
柄長さ(mm)
135
メッシュ
14メッシュ
TKG品番
9-0451-1201
TKG品番(2017)
6-0410-1401