リトルウッド
リトルウッドの キッチン・調理用品
リトルウッドの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
リトルウッドの スープ濾し・ストレーナー
18-8ラスティア ハーフストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88767314
品番
L0858
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
質量(g)
0.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
140× 85× 85
柄長さ(mm)
135
メッシュ
14メッシュ
TKG品番
9-0451-1202
TKG品番(2017)
6-0410-1402