Murano(ムラノ)18-8横口レードル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88767883 品番 9130510
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
容量70cc 材質18-8ステンレス 形状横口 間口W×奥行D(mm)103×68 柄長さ(mm)255 TKG品番9-0459-0204 TKG品番(2017)6-0415-0204

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88767856
2025-03-23
用途:
自宅用
Art.lovin 様 (卸売・小売業)

業務用のミニサイズが欲しかったので大満足。業務用の商品が手軽に購入出来るのでありがたいです

対象商品:
88767856
2024-07-12
用途:
食品の量り売り
卸売・小売業

実店舗で売られているレードルは大体が必要なサイズより大きめで、小さい横口レードルを探していました。こちらはサイズも豊富で、ジャストな小さめレードルが買えました。助かりました。

1人が参考にしています
2024-10-03
用途:
スープ作りに
アトリエミキ 様 (卸売・小売業)

横口レードルがいいですね。丸より使い易くいいです。

対象商品:
88767874
2024-04-13
用途:
陶芸の釉薬掛け用に購入。
農・林・水産業

サイズが数種あり、見合ったものを注文した。
しっかりとした商品で気に入りました。

対象商品:
88767892
2023-05-28
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

店で使っているのと同様のしっかりした物でした。当方サイズを一つ大きいサイズを買ってしまったのが失敗ですが、しっかり測って希望の物を購入しよう。

対象商品:
88767917
2023-07-31
用途:
パンチボウルカクテル用として
泉工医科工業株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

通常のおたまと違い、ドリンク用として非常に使い易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
88767856
2022-06-16
用途:
作品用ワックス使用時
建設業・工事業

杓子の底に炎をあてワックスを溶かし型に流し込むために使用しています。
ワックスを細かいところまで流し込むのに役立っています。
取っ手がもう少し短いほうが使い勝手が良くなりそうですが、これはこれで使えるので良かったです。

対象商品:
88767883
2021-04-02
用途:
価格相当
サービス業

遣い勝手と重さに不満はない。作りが無骨だが、価格見合いで●

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする