- 18-8横口レードル マルタマ 88769152

18-8横口レードル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 柄長さ(mm)230 注文コード88769152 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は柄長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質18-8ステンレス 形状横口 容量(mL)50 質量(g)90 間口W×奥行D(mm)97×66 柄長さ(mm)230 TKG品番9-0463-0302 TKG品番(2017)6-0417-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88769195
2022-12-16
用途:
旅館の夕食のスープ提供
タケノコイングリッシュハウス 様 (教育・研究機関)

量が丁度良く、注ぎ時にこぼれ難いので重宝しています。

対象商品:
88769143
2022-09-12
用途:
昼食時

長さは求めていたものでしたが、深さが足りずうまく掬い上げられません。もう少し深さが欲しかった

対象商品:
88769186
2019-11-22
用途:
漬け物の小分け(袋詰め)
その他業種

とても効率よく作業が進みました。ありがとうございます

対象商品:
88769161
2019-09-17
用途:
料理
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとして長持ちしそうです。スープなど注ぐときに、こぼす事なく使えて大変満足しています。

対象商品:
88769186
2018-06-21
用途:
調理時
製造業

丸いお玉はお椀に注ぎにくいのでずっと探していました。値段のわりりにしっかりしていて使い勝手もいいです。先がひっかけられるようになっているのが時にはひっかかって邪魔ですが、持ち手はそそぎやすくて長さも重さも申し分ありません。

対象商品:
88769186
2016-11-30
用途:
調理時
卸売・小売業

汁物をすくう時、使いやすいと思います。ただ家庭用には、柄の長さがもう少し短いと収納し易いので、短いサイズのものも、あれば5つ星です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする